ナビス(アズワン)
ガーゼ寝巻き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
婦人 M
M
紳士 L
LO
婦人 M
L
性別
女性用
男性用
女性用
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74088447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
裏地は肌触りのよいガーゼです。
使いやすいシンプルなガーゼ寝巻きです。
性別
女性用
サイズ
婦人 M
着丈(cm)
約145
身幅(cm)
約143
材質
綿100%
アズワン品番
7-4421-14
注意
※柄指定はできません。