曜日別特売
LL586 シーリングファン・高所モップH アズマ工業 74088693

シーリングファン・高所モップH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74088693品番LL586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シーリングファン・高所モップのヘッド。柄なしでも身近な所のお掃除に

材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ:ポリエステル質量(g)195全長(cm)32拭き幅(cm)28繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74088693
2025-03-26
用途: わかりにくい
その他業種

シーリングファンの掃除用に高所マップと書かれていたこちらを購入したらマップのヘッドだけ届いて雑巾もってるのと何も変わらない状態になりました。
勘違して購入するのを分かってやってるのでないのであれば、説明は分かりやすくしてほしいものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする