アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の トイレブラシ
ワンプッシュトイレワイパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ、ケース:ABS樹脂
注文コード
74088779
品番
TL761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンをワンプッシュするだけで、手を汚さずシートを捨てる事ができます。
拭き幅(cm)
約8
材質
ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ、ケース:ABS樹脂
質量(g)
280
ケース寸法(mm)
約110×200×80(台座あり)
用途
トイレの床や壁のお掃除に。
繰り返し・詰め替え
対応