ケイワーク
ケイワークの セーフティスニーカー
ケイワークの ローカットセーフティスニーカー
ネスタセーフティースニーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
74089488
品番
NES05-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼鉄製先芯を使用しました。
サイドロゴの反射プリントが視認性を確保します。
EVA+ゴムシート底で衝撃を吸収し膝への負担を軽減します。
サイズ(cm)
25.5
色
マルチカラー
機能
クッション性
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
ポリエステル
材質(底部)
合成ゴム,EVA
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
材質(中敷)
EVAカップインソール
靴タイプ
スニーカー