ネスタセーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74089506 品番 NES05-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼鉄製先芯を使用しました。
サイドロゴの反射プリントが視認性を確保します。
EVA+ゴムシート底で衝撃を吸収し膝への負担を軽減します。

サイズ(cm)26.5 マルチカラー 機能クッション性 形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリエステル 材質(底部)合成ゴム,EVA 材質(先芯)鋼鉄製 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする