両端が絞れる防虫ネット 銀糸入り1mm目絞り紐付き

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74089837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

かんたんに両端を絞れる紐付き。
トンネル支柱の設置目安ライン入り。
ズレ防止のセンターライン入り。
はがれにくい銀糸使用。

幅(m)1.8 長さ(m)10 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 透光率(%)90 用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。 寸法(m)1.8×10 網目約1 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74089803
2020-11-21
用途:
キンリョウヘンヨウ(ラン)の受粉防止
小平アソシエイツ株式会社 様 (サービス業)

開花時期が春なのでまだ使用していないが、十分役立つと思う。
銀糸は不要である。

対象商品:
74089812
2020-05-23
用途:
家庭菜園の防虫
運輸・通信業

紫蘇、プチトマト、ズッキーニ、甘長唐辛子、パプリカ、食用ほおずきなどをこのネットの中で育てています。
風は良く通し、強い日光と雨はある程度遮ります。小さくても羽がある虫はほぼ通さないので、虫嫌いな私も安心して野菜の手入れが出来ます。
紐がついているので、とても便利です。

対象商品:
74089828
2019-09-03
用途:
畑作業に使用
その他業種

両端にひもがついているのでそれを引くと支柱に被せ易い。

対象商品:
74089812
2018-10-15
用途:
野菜(白菜、キャベツ)栽培
農・林・水産業

銀糸が入っているので、虫、鳥が、近寄らない。又、両端が、絞れるので、扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする