曜日別特売
- フェンスネット ビューキーパー イノベックス(旧:ダイオ化成) 74089855

 

- フェンスネット ビューキーパー イノベックス(旧:ダイオ化成) 74089855
- フェンスネット ビューキーパー イノベックス(旧:ダイオ化成) 74089855
- フェンスネット ビューキーパー イノベックス(旧:ダイオ化成) 74089855
- フェンスネット ビューキーパー イノベックス(旧:ダイオ化成) 74089855

フェンスネット ビューキーパー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード74089855品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

直径48.6mmのパイプまで対応可能。

用途景観に配慮した色を使用した簡易フェンスネット。幅(m)0.8長さ(m)50茶色材質ポリエチレン寸法(m)0.8×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火の近くで使用しないでください。
※人や重量物をささえたり落下防止など、簡易フェンスとして以外の用途には使用できません。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089855
2020-07-15
用途: アライグマの侵入防止に。

庭に親子連れでアライグマが侵入してくるようになったのでその対策に購入しました。
普通のネットと違い色が目立たないので見た目は良い感じです。
大袈裟に言えば遠目に見ると普通のフェンスに見えないこともない感じ。
軽量なので設置も楽で取り敢えずは満足しています。
あとはどのくらい持ってくれるかですね。
パラパラとちぎれるような事にならないことを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする