フラットピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 74089916 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。
パットの上部とピンの上部分が同じ高さになるので、その他のタイプよりもつまづきにくく、人が歩くような場所に適しています。
設置の際は、ピンは1m以下の間隔(50cm程度を推奨)でご利用ください。

材質
パッド:ポリエチレン
ピン:スチール(PVC被覆)
用途防草シートをしっかり留める、コの字ピンと専用パットのセット。 セット内容パッド:10枚(6cm)、ピン:10本入り(20cm) サイズ【パッド】6cmΦ 長さ(cm)【ピン】約20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッドには穴が開いていません。ピンで突き刺してご使用下さい。
※先端が非常に営利なためご使用の際はご注意下さい。
※当製品は家庭園芸用シート押さえピンです。
※設置状況によりシートが強風ではがれる場合がありますのでご注意下さい。
※さし込む際たたいたり強い力がかかると折れる場合があります。
※火気の近くではご使用にならないで下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする