65M550K 4K液晶レグザ M550K SERIES REGZA 74089917

65M550K 4K液晶レグザ M550K SERIES REGZA 74089917 65M550K 4K液晶レグザ M550K SERIES REGZA 74089917 65M550K 4K液晶レグザ M550K SERIES REGZA 74089917

4K液晶レグザ M550K SERIES

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74089917 品番65M550K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あなたの視聴スタイルに合わせて放送番組やネット動画、ゲームをさらに高画質に録画機能も充実の4K 液晶レグザ
<新開発 直下型パネル>
クラスを越えて、さまざまなコンテンツもあざやかに高コントラストで楽しめる、新開発レグザ専用、直下型バックライトを採用。広視野角パネルにより、リビングでも快適な映像で視聴が可能。
<レグザエンジンZRT>
レグザエンジンがさらに進化。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、36色の多色軸処理、快適な操作性を備え、地デジはもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめます。
<レグザ重低音立体音響システム>
実用最大出力合計値40Wのマルチアンプを採用し、新開発バスレフボックススピーカー、重低音バズーカなどのスピーカーを駆動。パワフルで臨場感あふれるサウンドを再現し、音域のつながりを向上させる高遮断クロスオーバーフィルターに加え、立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」にも対応しており、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しむことができます。

画面サイズ65V型 発売年2021 パネル4K液晶 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1451×857×320 画面寸法(mm)幅1428×高さ804/対角1639 画素数3840×2160 [4Kパネル] 質量(kg)20.5(卓上スタンド含む)/20.0(本体のみ) 消費電力(W)定格動作時:206、リモコン待機時:0.5、機能動作時:21 年間消費電力量(kWh/年)113 省エネ基準達成率(%)278 音声出力実用最大(JEITA):40W(10W+10W+20W) スピーカーフルレンジ:2個、ウーファー:1個 端子HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル、コンテントタイプ連動対応)、HDMI4K入力対応:○[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P]、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:3(録画専用1/汎用2)、ヘッドホン端子:1 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 付属品単四形乾電池×2本、レグザリモコン、転倒防止バンド(転倒防止バンド2本、転倒防止用ネジ(長2本)、転倒防止用ネジ(短2本))、変換ケーブル(ビデオ入力端子用)
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。
※8K放送の受信には対応していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする