ダイオシートピン

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 74090013 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。緑色の防草シート用の押さえピン。

ピン長さ(mm)140 材質ポリアセタール 幅(mm)85 太さ(mm)10 先端2 長さ(mm)140 種類T形 用途防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
注意
※当商品は家庭園芸用シート押さえピンです。本来の目的以外にはお使いになれません。
※状況により、シートが強風ではがれる場合があります。
※差し込む際、地面が硬かったり、たたいたり、強い力がかかると折れる場合があります。
※火気の近くではご使用にならないでください。
※先端がとがっております。取り扱いには十分にご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
防草シートの固定や防風ネットの固定に
農・林・水産業

抜け防止の返りがついたモノタロウのピンシート(品番48667894)が安価のため購入しましたが、防風ネットや防草シートの止には撤収時にかえって引っかかって不便であったため、返しのないダイオーシートピンを再度購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする