用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-M用(GXM-04)コンパレータ出力(ケーブル付)
適合機種GF-Mシリーズ
質量(g)約700(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)-10〜40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V〜15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115
消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)
アズワン品番65-1694-54
セット名GF-Mシリーズ接続用部品セット
音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】