ブザーつきコンパレータライト AD-1612

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74090635 品番 AD1612-GX-AWP
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。

付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-AWP用(GXA-04)コンパレータ・リレー出力(ケーブル付) 適合機種GX-AWPシリーズ 質量(g)約700(スタンド含む) 使用温度範囲(℃)-10〜40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V〜15V/500mA) 表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115 消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時) アズワン品番65-1694-55 セット名GX-AWPシリーズ接続用部品セット 音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※天びん本体以外の、接続に必要な別売品が含まれています。
※GXA-04装着時、防水仕様にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする