VS-YI003BG 超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス 74091597 VS-YI003BG 超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス 74091597 VS-YI003BG 超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス 74091597

超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74091597 品番VS-YI003BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。

用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。 セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1 ベージュ 電源(V)(出力)DC14 コード長さ(m)約1.8 集塵容量(L)0.6 使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25 バッテリーリチウムイオン充電池 出力電流(mA)500 バッテリー電圧(V)DC3.7×3 集塵方式ダストケース(ダストボックス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50 モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)2200 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
注意
※本商品は屋内用です。屋外では使用しないでください。※リチウムイオン充電池は繰り返し充電して使用することで徐々に運転時間が短くなってきます。保証対象外となります。充電時間が短くなりましたら取扱説明書に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74091597
2022-05-20
用途:
部屋の掃除

軽くて使いやすいので重宝しています。必要最低限の機能で十分だと思っているので、購入して良かったです。

対象商品:
74091588
2022-08-22
用途:
エアコンのフイルター清掃
共同リネンサプライ株式会社 様 (その他業種)

フル充電で1日使用して充電しようとしたら運とも(ランプもつかず)いわなくなった。
また、カップが容易に外れて集めたごみが散乱する 使いにくさもありました。
今は動きません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする