用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1
色ピンク
電源(V)(出力)DC14
コード長さ(m)約1.8
集塵容量(L)0.6
使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25
バッテリーリチウムイオン充電池
出力電流(mA)500
バッテリー電圧(V)DC3.7×3
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
入力電源(V)AC100(50/60Hz)