エンペックス気象計
シュクレイルミー温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
74092069
品番
TD-8335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計。
オフィスやご自宅のデスクトップの温度、湿度チェックに。
パーソナルスペースに合わせて選べるカラフルな6色。
最高/最低温度・湿度メモリー機能付き。
用途
オフィスや書斎などのデスク周りに、加湿器周りに、洗面所や脱衣所周りに、トイレ周りに、インテリアとして、観葉植物周りに
色
ピンク
付属品
取扱説明書、CR2032×1
材質(本体)
ABS樹脂/アクリル
本体寸法(mm)
約33×52×16
本体質量(g)
約22.6(電池含)
精度(%)
湿度計:±5(45~70%常温)/±8(それ以外)
保証期間
6か月(メーカー保証)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
温度計:±1(0~40℃)/±2(それ以外)
商品説明動画
シュクレイルミー製品紹介動画
参考になった