検出方式透過型・長距離
検出光標準
検出距離(mm)30000
光色赤外線
ヘッド形状角
曲げ半径(mm)R2
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED
繰返し精度(mm)0.5以下(検出軸直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル長(m)5
感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:10以下
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
スポット径-
付属品-
その他-
材質表示カバー:アクリル
タイプ-
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)
本体質量(g)投光器:約45、受光器:約50
材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ピーク波長(nm)850
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと)
検出物体Φ12mm以上の不透明体
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間
材質(レンズ)アクリル
保存温度範囲(℃)-30〜70
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)、受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
自動干渉防止機能-
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
応差(ヒステリシス)-
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性-
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)2以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回