曜日別特売
WCF-50-CB 補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ 74094239

補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シックブラウン
適合品番WSF-50/WMF-N50
WSF-50/WMF-N50
WSF-35/WMF-N35/WKF-N3515
WSF-40/WMF-N40/WKF-N4015
WSF-45/WMF-N45
WSF-55/WMF-N55
内容量1ケース(1本)注文コード74094239品番WCF-50-CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。

材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35シックブラウン適合品番WSF-50/WMF-N50
注意
※ステンレスビスかステンレス釘にて取り付けてください。
※本製品は補修用水切りカバー以外の用途で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74094196
2022-11-11
用途: 自宅のDIY

何も問題は無いです 満足です
ホームセンターには売って無かったので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする