WCF-S45-BK 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ 74094397

補修用水切りカバー(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
適合品番WSF-SJ45
内容量1ケース(1本)注文コード74094397品番WCF-S45-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。

材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35ブラック適合品番WSF-SJ45
注意
※ステンレスビスかステンレス釘にて取り付けてください。
※本製品は補修用水切りカバー以外の用途で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74094309
2022-07-07
用途: 土台水切りの改修
匠リフォーム建設業・工事業

カバー工法で使用しました。加工もしやすく良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする