曜日別特売
WMA-245-FB 防鼠付水切り(アルミ製) 城東テクノ 74094765

防鼠付水切り(アルミ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ファッションブラウン
出幅(mm)46
内容量1ケース(10本)注文コード74094765品番WMA-245-FB
参考基準価格(税別)¥105,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。

材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1ファッションブラウン墨出位置(mm)72出幅(mm)46有効換気面積(cm2/m)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする