※パッケージ正面
ソーゴ
ソーゴの オフィスインテリア
ソーゴの キズ防止シート
ゴッツン防止の コーナーゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
74095787
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
高弾性エラストマーを使用感触がソフトで不意に接触しても、そのショックをやわらげます。
形状
三角
用途
机や食卓テーブル・家具のカドなど、あらゆる物の危険なコーナーをガードします。
付属品
粘着テープ
材質
エラストマー樹脂
色
透明
寸法(cm)
4×4×4
アズワン品番
61-7209-92
注意
※用途以外に使用しないでください。