曜日別特売
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804

HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804
HB-7-10 トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス) 74096804

トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)7注文コード74096804品番HB-7-10
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。

用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)グリーン使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】ポリウレタン樹脂 【補強材】ナイロン糸長さ(m)10質量(kg)0.6内径(Φmm)7使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)7×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)50機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0872-05RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74096969
2023-11-13
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めはさすがにちょっと硬いですが、使うに連れて軟らかくなって取り回しがやりやすくなります。軟らかくなってもホース自体の膨張でエア圧が落ちることもなく、インパクトレンチなどの、エア圧が欲しいパワーツールもストレスなく使えます。何十年かずっとリピートしてる製品です。価格は他と比べると、ちょっとお高めかな?とも思えますが、耐久性もいいので、コストパフォーマンスは結果いいですね。

対象商品 : 08675387
2019-09-10
用途: 構内引き回しホース更新用
株式会社オーレックス

強度は満足している。
肉厚なので、劣化時にいきなり破裂したり硬化亀裂を発生する事も無く、変色と若干の膨れが更新サインになる。
激安品の肉薄なものは軽いのが特徴だが、環境によっては表面の劣化が非常に早いものがある。
その点、このホースは汎用としては耐久性があるほうだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08675256
2019-10-24
用途: 製品の粉塵飛ばし、塗装作業など。
大橋組子建具

ホームセンターの安価な物は(メーカー不明)劣化によるエアー漏れが頻繁におきます、少し高値ですがこちらの商品は持ちがよく長期的にみればコスパが良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08675265
2019-06-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタンホースとしては柔らかいと思うので使いやすい。これも耐久性を見てゆきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 00016948
2019-04-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

内径10mmぴったり…と言う、なかなか無いホースがあって助かった

1が参考にしています
対象商品 : 08675274
2015-04-08
用途: エアーホース用
旭製粉株式会社

軽くて作業性が良い

1が参考にしています
対象商品 : 08675265
2013-10-09
用途: エアを使用する作業

欲しい分だけすぐに手に入った。コンパクトにまとまっていたので、未使用分の収納も楽だった。

1が参考にしています
対象商品 : 08675247
2012-05-08
用途: 機械の自動操作

いつも使っているし、特に不満はない。他社のものを使ったことがないので、比較はできないが、耐用年数も長いように思う。その分価格が高いのではと思っている。
買い換えるほどではないが・・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする