トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)7 注文コード74096847 品番HB-7-100
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内径など68種類から選べます 他の種類を見る

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。

グリーン 使用温度範囲(℃)-20〜60 材質【主材質】ポリウレタン樹脂 【補強材】ナイロン糸 長さ(m)100 用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 質量(kg)6 内径(Φmm)7 使用圧力(MPa)0〜1.0 内径×外径(Φmm)7×10 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)50 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74096969
2023-11-13
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めはさすがにちょっと硬いですが、使うに連れて軟らかくなって取り回しがやりやすくなります。軟らかくなってもホース自体の膨張でエア圧が落ちることもなく、インパクトレンチなどの、エア圧が欲しいパワーツールもストレスなく使えます。何十年かずっとリピートしてる製品です。価格は他と比べると、ちょっとお高めかな?とも思えますが、耐久性もいいので、コストパフォーマンスは結果いいですね。

対象商品:
08675387
2019-09-10
用途:
構内引き回しホース更新用
株式会社オーレックス 様

強度は満足している。
肉厚なので、劣化時にいきなり破裂したり硬化亀裂を発生する事も無く、変色と若干の膨れが更新サインになる。

激安品の肉薄なものは軽いのが特徴だが、環境によっては表面の劣化が非常に早いものがある。
その点、このホースは汎用としては耐久性があるほうだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08675256
2019-10-24
用途:
製品の粉塵飛ばし、塗装作業など。
大橋組子建具 様

ホームセンターの安価な物は(メーカー不明)劣化によるエアー漏れが頻繁におきます、少し高値ですがこちらの商品は持ちがよく長期的にみればコスパが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08675265
2019-06-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタンホースとしては柔らかいと思うので使いやすい。これも耐久性を見てゆきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
00016948
2019-04-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

内径10mmぴったり…と言う、なかなか無いホースがあって助かった

1人が参考にしています
対象商品:
08675274
2015-04-08
用途:
エアーホース用
旭製粉株式会社 様

軽くて作業性が良い

1人が参考にしています
対象商品:
08675265
2013-10-09
用途:
エアを使用する作業

欲しい分だけすぐに手に入った。コンパクトにまとまっていたので、未使用分の収納も楽だった。

1人が参考にしています
対象商品:
08675247
2012-05-08
用途:
機械の自動操作

いつも使っているし、特に不満はない。他社のものを使ったことがないので、比較はできないが、耐用年数も長いように思う。その分価格が高いのではと思っている。
買い換えるほどではないが・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする