耐熱塩ビパイプHT-VP

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(30本) 呼び径13 注文コード74098597 品番HTVP13X2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れた塩ビ管です。

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径13 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)5〜85 質量(g)- 用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 全長(mm)2000 質量(kg)0.382 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)2.5 外径(Φmm)18 寸法D(mm)18 JIS規格K6776
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74098597 HTVP13X2M 08540096 HTVP13 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-24
用途:
ハウス資材
医療・福祉・介護関連業

呼び系40のサイズをラインナップに入れて欲しいです。
農業ハウスの灌水に使用する人が多いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08540123
2020-03-24
用途:
温泉配管工事
有限会社おかざき 様

完全に機能し問題なく施工できました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
08540132
2023-02-03
用途:
ボイラー配管交換
有限会社オフィス大和 様 (不動産業)

配管劣化したので交換用に購入しました。
配管材なので感想はありません。

対象商品:
08540123
2017-07-25
用途:
食洗機の排水
教育・研究機関

商品には何も問題はありません。長さが1mの物で送料がかからないようにしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08540123
2017-02-02
用途:
修理
有限会社 ZIN 様

送料も取って納期遅すぎ
取扱いやめれば良いのに・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする