排水用塩ビパイプVU

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 呼び径40 注文コード74098633 品番VU40X2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径40 長さ(m)2 規格JIS K 6741 厚さ(mm)1.8 質量(g)826 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 全長(mm)2000 質量(kg)0.826 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)2000 使用圧力(MPa)0 寸法t(mm)1.8 外径(Φmm)48 寸法D(mm)48 JIS規格K6741
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74098633 VU40X2M 08540254 VU40 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1本 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
排水管の加工
株式会社 グラノフ 様 (農・林・水産業)

2mサイズで購入でき、現地に持ち運びするのに便利です。

2025-01-29
用途:
送風管として
井山建設株式会社 様

150Φだとなかなか売っていないし、2mで充分なので4m買わずに済んで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08540227
2024-02-08
用途:
配管工事
建設業・工事業

何の問題もありません。(冬季は割れやすい)いたって普通です。

対象商品:
08540236
2021-11-22
用途:
有孔管の作成

最初から穴あきの有孔管が有ると良いのではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08540218
2017-03-18
用途:
水田潅水工事
農・林・水産業

商品には特に不具合はなく、良いものでした。しかし大量発注しないと送料を考慮するとコスパが悪いですね!

8人が参考にしています
対象商品:
08540227
2016-07-23
用途:
排水管改修
白河メンテ 様

他の接続継手と同時注文したが この商品だけが未着で着工できず 非常に困った。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:08540224 VU125は5(営業)日以内出荷商品(土日祝は除く)となっており、7/17にご注文頂き、5営業日後の25日に出荷しております。大変お手数ですが、ご注文時に納期のご確認をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする