BHCU66X 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 74099628 BHCU66X 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 74099628 BHCU66X 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 74099628 BHCU66X 【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード 馬印 74099628

【オーダー】ビジネス上下ホワイトボード

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74099628 品番 BHCU66X
参考基準価格(税別)¥252,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。
オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。
天井高2300mm〜3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。

暗線入 寸法(幅W×高さH)(mm)1810×1800(1810×910×2) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870×2枚 ポール径×長さ(Φ×mm)75×2300〜3100 仕様マグネット・マーカー・レーザー罫引対応 材質(天板表面)ニッケルホーロー グリーン購入法適合 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 種類暗線入・突っ張りタイプ サービス分類オーダー・加工 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする