馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ピタコルク3X掲示板(カラーアルミ枠)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74100215
品番
KE36C
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ピンレスタイプのコルク柄粘着シート
グリーン購入法
適合
色
ブラウン
外寸法・幅(mm)
1810
外寸法・高さ(mm)
910
寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1770×870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません