エバープラウド
エバープラウドの トラック輸送・運送用品
エバープラウドの 荷台用ゴムバンド
チューブ(リング状) 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74101126
品番
EBB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。
テント・シート止めにも大活躍!
幅(mm)
約22
長さ(m)
0.7〜0.8(折径)
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
0.7〜0.8(折径)
太さ(Φmm)
約22
材質
ゴム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650