高輝度2WAY LEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74103269 品番YF-210B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。
ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。

付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90 質量(g)860 タイプ集散光型 連続使用時間(時間)約15 使用電池単1×4(電池別売り) 明るさ(Lx)2500 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(2段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする