高輝度LEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74103278 品番YF-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一体型ヘッドランプで世界最高クラスの明るさと緊急時に役立つエマージェンシー機能、調光もできる多機能なヘッドランプ。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。

付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め 質量(g)150 タイプ集光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×65 連続使用時間(時間)約8 使用電池単3×3(電池別売り) 明るさ(Lx)1200 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否あり(3段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする