オーロラ
オーロラの AV家電
オーロラの テレビ
オーロラの テレビ台/テレビ設置金具
天吊り金具 横2面タイプ 小型ディスプレイ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74103418
品番
FH-10MR2 A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
27インチクラスの小型ディスプレイ対応
1本のパイプで2面設置
セット内容
FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
質量(kg)
5.7
色
ブラック
取付方式
VESA 75×75/100×100mm
パイプ長(mm)
600mm
傾斜角度(°)
0〜25(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ
〜27インチ
搭載可能質量(kg)
〜12(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません