オーロラ
オーロラの AV家電
オーロラの テレビ
オーロラの テレビ台/テレビ設置金具
天吊り金具 横2面タイプ 小型ディスプレイ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74103515
品番
FH-101MR2 E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
27インチクラスの小型ディスプレイ対応
1本のパイプで2面設置
セット内容
FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
質量(kg)
5.7
色
ホワイト
取付方式
VESA 75×75/100×100mm
パイプ長(mm)
1400mm
傾斜角度(°)
0〜25(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ
〜27インチ
搭載可能質量(kg)
〜12(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400