ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
インサルキソッシュベース(断熱材下地用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
注文コード
74104327
品番
KSB-D
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特性
断熱
用途
インサルキソッシュ専用ボード系断熱下地用下地調整材
トラスコ品番
784-3208
塗布厚さ
約1.0
主成分
モルタル
塗布面積(m
2
)
約16
塗布方法
コテ
乾燥時間(時間)
24以上
危険物の類別
非危険物
注意
※必ず養生を行ってください。