防犯カメラ用 12インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダー(Wi-Fi 無線 ワイヤレス NVR) 8chモデル 2TB搭載(HDD)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74106543 品番WTW-EG2582WHA-2TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IPカメラ用 8chデジタルレコーダー
HDD 2TB搭載
最大録画解像度は5MP※接続するカメラに依存されます
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済

質量(kg)約1.2(HDD含まず) 電源DC12V 最大36W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73(アンテナ含まず) センサー HDD2TB 解像度265万画素 モニタ12インチLCD RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式機器間WiFi 音声入力カメラからの入力/HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ フレームレート各ch:15fps 音声出力HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74106543
2023-01-19
用途:
防犯カメラモニター
建設業・工事業

有線対応で無線も対応。混合でも受信可能。かなり優秀。
設定も簡単。お値段以上な商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする