セーフティシューズ510

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74108169 品番 レッド 26.0cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

踝まで保護するハイカットタイプの、本格セーフティシューズです。
高い衝撃吸収力でかかとに掛かる圧力を分散する効果があります。
サイドのファスナーは脱ぎ履きを快適にサポートします。
土木、建設等の重作業にも耐えうる設計です。

サイズ(cm)26 レッド 用途作業用セーフティシューズ。 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 靴底合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74108169
2024-03-30
用途:
鉄工作業に使用
木村歯科医院 様 (製造業)

ファスナーの滑りはいまいちです。他はおおむね良好。

対象商品:
74108178
2022-10-23
用途:
バイク乗るときなど
その他業種

これで紐ではなくワンタッチダイヤルで締め緩めできると脱ぎ履きしやすくてもっといいのになと思います。
サイドジップにしても紐をきつめにしてると脱ぎ難いまたは脱げないので。
先芯あるので安心感あります。
でも全体が皮のものよりは動きやすいのでいいです。
デザインも悪くないです。

対象商品:
74108169
2023-07-29
用途:
倉庫内作業における安全確保のため。
木村歯科医院 様 (製造業)

ファスナーが貧弱、ちいさくて扱いにくい。おいきりでかいのをつけてほしい。防水性はないので雨天時の外の作業では不快かも。履き心地は価格に見合うものなのか、わからない。安全靴をはじめて購入したので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする