家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード74108564 品番FFT-015
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み

セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書 種別転倒防止ベルト 材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材 質量(kg)0.03 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9 総質量(kg)0.22
注意
【取り付け可能な壁面の簡易確認方法】
※市販の布ガムテープを2〜3cm程度に切り取り付け壁面に貼り、しっかり粘着するか、またゆっくり剥がした時に壁材の一部がテープに付着していないかをご確認ください。
※壁の目立たない所でお試しください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
棚や冷蔵庫の固定
教育・研究機関

1か月で接着したものが剥がれていた・・・。地震に対応しているとは言い難いです。接着面は凹凸はなく平坦な面で、ただ、木質の家具だったので少しざらっとした材質でした。本当につるつるした面同士ならもっと接着するんですかね・・・・?(そういう家具はあんまりないとおもいますが・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする