HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
〜60V型対応壁寄せスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74108737
品番
KF-670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スタンダードなウォールナット木目柄。
スリットからスマートに配線が可能。
背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
耐荷重(kg)
総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
付属品
棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット
質量(kg)
約25
全高(mm)
1031/1081/1131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×402×1030
棚板耐荷重(kg)
5以下
対応インチサイズ
〜55V型
関連資料:
(12.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。『テレビ取付対応検索』にてご確認ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません