HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
テレビスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74108764
品番
KF-970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で、高さ調整も可能。
付属品
棚板1枚
仕様
低床キャスター付
質量(kg)
約19
全高(mm)
940/990/1040
耐荷重(kg)
総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×420×843
対応
〜65V型
棚板耐荷重(kg)
5以下
対応インチサイズ
〜77V型
関連資料:
(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ背面形状や端子位置によって、一部取付けできない機種があります。『テレビ取付対応検索』にてご確認ください。
※キャスターは外せません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません