43v〜52v型対応テレビ台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74109157 品番TV-LP1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天板奥行き326mmの超薄型設計。
なにかと便利なサイドポケット。
ガラス扉内にタテ収納スペース。
コーナー設置に適した天板カット。
移動に便利なキャスター付。

耐荷重(kg)総:80、底板:50以下 付属品棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ 質量(kg)約18 幅(cm)120 天板耐荷重(kg)30以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×326×377 棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料:(1.73MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする