MA-1ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74113087 品番RJ0908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

MEN`S、LADIES’、ストレッチ、秋冬対応商品。裾と袖口には、伸縮性に優れたリブを使用。左袖のペンポケットは、ステッチで仕切り2本挿してもスッキリ。前立ては、座り作業などで動きやすさを高めるダブルファスナー仕様。胸のビブポケットは、遊び心あふれる縦型デザイン。収納性にも優れています。

種別MA-1ジャケット ブラック サイズSS 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)61 機能ストレッチ バスト(cm)101 アズワン品番64-4175-57 生地ストレッチツイル 色番16
注意
※SS〜Sレディスシルエット
※生地の特性上、湿気や摩擦により色移りの可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする