ユニセックストリコットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74119834 品番RS4903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

MEN'S、LADIES'、ストレッチ、帯電防止、JIST8118適合品、UVカット、吸水速乾、透け防止、消臭テープ。襟はトラッドでスポーティな印象を与えるボタンダウン仕様。清潔感を演出できます。右の縦型ポケットは大切な物の落下をしっかり防ぐファスナー仕様。作業中、商品や建材などに傷が付くのを防ぐスライダーキャップ付きです。左袖にはペンポケット付き。伸縮性・通気性・吸水性・速乾性に優れ、洗っても型崩れしにくいトリコット生地を使用。

袖丈長袖 ブルー 色番7 サイズM 着丈(cm)70 バスト(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 生地トリコット 混率(%)ポリエステル100 種別長袖トリコットシャツ 機能ストレッチ、帯電防止、UVカット、吸水速乾、透け防止、消臭テープ JIS規格T8118適合品 首廻り(cm)41 アズワン品番64-4182-63
注意
※WS〜WLレディスシルエット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする