トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 能動部品
トライトの ディスクリート
PWMコンバーター4 Ver.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74128067
品番
TLPWM4V3
参考基準価格(税別)
¥26,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。
調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。
用途
調光可能な灯具と併せての使用に
トラスコ品番
244-1987
長さ(mm)
110
幅(mm)
90
高さ(mm)
25
材質(本体)
SECC
質量(g)
180
奥行(mm)
25
電圧(V)
DC12〜24
注意
※入力電圧範囲で使用してください。