OptiーCore LC Uniboot ファイバーパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74129004 品番F92RLUNUNONM005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は111種類から選べます 他の種類を見る

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プッシュプルタブを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。

ケーブル長(m)5 芯数2 コネクタ形状両端デュプレックスLC Uniboot(UPC研磨) ファイバータイプシングルモードOS2 9/125μm トラスコ品番239-2989 用途エントランス設備、通信室・データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に、卓上およびネットワークにおける主配線・水平配線および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に 質量(g)55.79 タイプOS2 ケーブル径(Φmm)2 カテゴリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする