フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの ボールミル(粉砕用ボール)
PTFE特殊パンチングシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74130885
品番
NR5016-001
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
酸・アルカリに耐薬性があります。
用途
ろ過材、緩衝材として
トラスコ品番
250-3048
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
500
長さ(m)
1000