フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの フラスコ
フッ素樹脂丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
74130937
品番
NR1159-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,929
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番
244-0502
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
半透明
容量(mL)
100
高さ(mm)
118
質量(g)
95
首径(mm)
39
外径(Φmm)
67
口内径(Φmm)
28
耐熱温度(℃)
-200〜260
アズワン品番
65-2061-25
対応水栓
NR1159-004
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000