フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの フラスコ
フッ素樹脂丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74130955
品番
NR1159-003
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番
244-0499
種別
丸底フラスコ
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
半透明
容量(mL)
500
高さ(mm)
172
質量(g)
165
首径(mm)
39
外径(Φmm)
107
口内径(Φmm)
28
耐熱温度(℃)
-200〜260
アズワン品番
65-2061-27
対応水栓
NR1159-004
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000