フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの フラスコ
PTFE製丸底フラスコ用栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74130964
品番
NR1159-004
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番
244-0500
種別
丸底フラスコ
材質
PTFE
色
乳白色
高さ(mm)
35
質量(g)
75
外径(Φmm)
30
耐熱温度(℃)
-200〜260
アズワン品番
65-2061-28