※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
呼び寸法
M4
ピッチ(mm)
0.7
注文コード
74132836
品番
P-S-HT-M4X0.7-2-3P
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
125-0519
全長(mm)
52
材質/仕上
SKS2(ノンコーティング)
質量(g)
22
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
被削材
中炭素鋼、アルミ合金等
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
20
食付き部の山数
5山
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類