※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド中タップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 呼び寸法M6 ピッチ(mm)1 注文コード74132854 品番P-S-HT-M6X1.0-2-3P
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は呼び寸法・ピッチなど3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番125-0538 全長(mm)62 材質/仕上SKS2(ノンコーティング) 質量(g)38 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 被削材中炭素鋼、アルミ合金等 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする