TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
エコペールEC-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
商品タイプ
本体
注文コード
74134236
品番
2019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
トラスコ品番
230-4612
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
グレー
高さ(mm)
550
質量(g)
2030
奥行(mm)
350
容量(L)
62
間口(mm)
490
アズワン品番
65-1929-60
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
適合フタ
2020
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません