TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
エコペールEC-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
商品タイプ
フタ
注文コード
74134245
品番
02020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
トラスコ品番
230-4614
適合本体
2019
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
グレー
高さ(mm)
115
質量(g)
545
奥行(mm)
360
間口(mm)
500
アズワン品番
65-1929-64
フタの種類
オープン式
商品タイプ
フタ